Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476181 Hub, 2.560 tommers diameter, 3.540 tommers lengde, 0.590 tommers tykkelse

På lager
Vare: CM7YMY Modell: 68514476181

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
10 052 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.90 grader
Bore Size24mm
BoringstypeBored
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseCJ28
KoblingstypeCJ
Dimensjon G0.790 "
Dimensjon HD2.560 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.100 "
NavstilB
Lengde gjennom boring1.380 "
MaterialeStål
Maks. Aksial forskyvning0.0600 "
Maks. Kjede1.5 "
Maks. Radial forskyvning0.0100 "
Maks. Hastighet8500 rpm
Maks. Moment1680 tommer
Min. Kjede0.870 "
Nominelt dreiemoment840 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.2.560 "
Samlet koblingslengde3.540 "
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Angi plassering av skruestilkobling0.590 "
Edderkopp innvendig diameter1.180 "
Edderkopp utvendig diameter2.560 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.590 "
System for målingImperial
Temp. Område-50 grader. til 248 grader. F
Volum9.04397 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.792

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476181 Hub, 2.560 tommers diameter, 3.540 tommers lengde, 0.590 tommers tykkelse
10 052 NOK / enhet