Sak | CJ-serien edderkopp |
Vinkelforskyvning | 0.250 " |
Vinkelfeil | 0.90 grader til 1.30 grader |
Aksial feiljustering | 0.039 til 252 " |
FARGE | Rød |
Kopling | Kjeve |
Koblingstype | Elastomerisk innsats |
utforming | Tredelt design som er enkelt å montere, den buede kjevedesignen inkluderer både radiell og aksial krumning (kroning) til elastomeren (edderkoppen), nav tilbys i sintret jern, stål, aluminium, støpejern og nodulært jernmaterialer, tre forskjellige |
Dimensjon G | 2.360 " |
Dimensjon S | 4.570 " |
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL) | 0.280 " |
Materiale | polyuretan |
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.30 grader |
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka) | 0.1800 " |
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr) | 0.0240 " |
Maks. Hastighet | 2000 RPM |
Maks. Moment | 177000 tommer |
Nominelt dreiemoment | 88500 tommer |
Normalt temperaturområde | -40 grader. til 212 grader. F |
Utenfor Dia. | 11.420 " |
Parallell feiljustering | 0.008 til 0.027 " |
Nominell HP ved 1,200 o / min | 1685 hk |
Nominell HP ved 1,800 o / min | 2525 hk |
Sett skruestørrelse | 5/8 "-11 |
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL) | 1.570 " |
Edderkopp innvendig diameter | 5.790 " |
Edderkopp utvendig diameter | 11.420 " |
Edderkopp størrelse | 125 |
Edderkopptykkelse (dimensjon W) | 1.810 " |
Edderkopptype | 95 Shore A |
Lagerstørrelser | 14 til 180 |
Stil | Åpent senter |
Temp. Område | -40 grader. til 248 grader. F |
Volum | 236.05368 cu. i. |
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment | 5 grader |
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment | 3.20 grader |