LOVEJOY 68514462012 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ28/38, 0.625 tommers borestørrelse, med kilespor, aluminium | AM2DCR 62012 / CJ28/38 X 5/8 HUB

LOVEJOY 68514462012 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ28/38, 0.625 tommers borestørrelse, med kilespor, aluminium

Vare: AM2DCR Modell: 68514462012Cross Ref: 62012/CJ28/38 X 5/8 HUB
583NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.05 "
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseCJ28
KoblingstypeCJ
Dimensjon G0.79 "
Dimensjon HD1.89 "
Dimensjon U1.1 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.1 "
NavmaterialePulvermetall
NavstilA
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring1.38 "
MaterialePulvermetall
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.9 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.06 "
Maks. Kjede1.1 "
Maks. Driftstemperatur-50 grader. til 248 grader. F
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.01 "
Maks. Hastighet8500 rpm
Maks. Moment1680 tommer
Min. Kjede0.47 "
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)840 tommer
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.2.56 "
Samlet koblingslengde3.54 "
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)0.59 "
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)5 / 16-18
Edderkopp utvendig diameter2.56 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.59 "
StilBored
System for målingImperial

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514462030 Kjevekoblingsnav, CJ 38/45 koblingsstørrelse, 1-3/4 x 3/8 tommers nøkkelspor | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ793NOK
LOVEJOY 68514462017 Jaw Coupling Hub, CJ 28/38 Coupling Size, 1-1/8 x 1/4 tommers nøkkelspor | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ591NOK
LOVEJOY 68514461984 Jaw Coupling Hub, CJ 14/16 Coupling Size, 5/16 No Keyway | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Ingen nøkkelbaneB1.18 "1.38 "-CJ267NOK
LOVEJOY 68514462016 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 1 tomme, metall i pulverform | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ634NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ28/38, 0.750 tommers borestørrelse, med kilespor, aluminium | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ581NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ24, 1 tommers borestørrelse, med kilespor, pulverisert metall | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ476NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ28/38, 1.375 tommers borestørrelse, med kilespor, aluminium | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ586NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514462012 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ28/38, 0.625 tommers borestørrelse, med kilespor, aluminium
583NOK / enhet