LOVEJOY 68514444064 Kjevekobling LC190, 2-1/8 tommers borestørrelse, 1/2 x 1/4 tommers nøkkelspor | AL2XVV 44064

LOVEJOY 68514444064 Kjevekobling LC190, 2-1/8 tommers borestørrelse, 1/2 x 1/4 tommers nøkkelspor

Vare: AL2XVV Modell: 68514444064Kryss Ref: 44064
1 956 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLC Type Nav
# av kjever3
Bore Size2 1 / 8 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseLC190
KoblingstypeLC
Dimensjon CD5.01 "
Dimensjon G1"
Dimensjon SL0.88 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 1200 RPM32.4hp
HP -vurdering @ 1800 RPM49hp
HP -vurdering @ 3600 RPM97.2 hk
Navlengde2.94 "
Navstil2
Keywaymed Keyway
Keyway dybde1 / 2 "x 1 / 4"
Keyway størrelse1 / 2 "x 1 / 4"
Sporbredde1 / 2 "x 1 / 4"
Lengde gjennom boring1.94 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede2.12 "
Maks. Hastighet5000 rpm
Min. Kjede0.75 "
Treghetsmoment (Solid) WR239.256 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment1728 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.4.5 "
Total lengde4.88 "
Nominell HP ved 1,200 o / min32.4 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min49 hk
Nominell HP ved 1000 o / min2.7 kW
System for målingImperial
Tråd1 / 2-13
Tråd Dia.1/2 "-13
Tråder per tomme1/2 "-13

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialePris
LOVEJOY 68514411581 Kjevekobling LC100, 1-1/4 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelspor | AJ2XDJ 68514411581LC1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.53 "2.13 "Sintret jern723NOK
LOVEJOY 68514456566 Kjevekobling LC110, 7/8 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelspor | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Sintret jern818NOK
LOVEJOY 68514411832 Kjevekobling LC110, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AJ2XLV 68514411832LC1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.69 "3.31 "2.56 "Sintret jern818NOK
LOVEJOY 68514412472 Kjevekobling LC225, 1-7/8 tommers borestørrelse, 1/2 x 1/4 tommers nøkkelspor | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Cast Iron2 262 NOK
LOVEJOY 68514412332 Kjevekobling LC190, 1-1/2 tommers borestørrelse, 3/8 x 3/16 tommers nøkkelspor | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jern1 956 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514412329 Kjevekobling LC190, 1-3/8 tommers borestørrelse, 5/16 x 5/32 tommers nøkkelspor | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jern1 956 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514412337 Kjevekobling LC190, 1-7/8 tommers borestørrelse, 1/2 x 1/4 tommers nøkkelspor | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jern1 956 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514444064 Kjevekobling LC190, 2-1/8 tommers borestørrelse, 1/2 x 1/4 tommers nøkkelspor
1 956 NOK / enhet