LOVEJOY 68514438161 Koblingsnav Rrs110, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 kilespor

Vare: AK7KVE Modell: 68514438161Kryss Ref: 38161
745NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRRS Type Hub
# av kjever3
Bore Size7 / 8 "
BoringstypeBored
FARGEGrå/metallisk
KoblingsstørrelseRRS110
KoblingstypeRRS
Dimensjon CD3.81 "
Dimensjon CL0.12 "
Dimensjon SL0.75 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.12 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM1.26hp
HP -vurdering @ 1200 RPM15.12hp
HP -vurdering @ 1800 RPM23hp
HP -vurdering @ 3600 RPM45.36 hk
Navlengde2.44 "
Navstil1
Keywaymed Keyway
Keyway dybde3 / 16 "x 3 / 32"
Keyway størrelse3 / 16 "x 3 / 32"
Sporbredde3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde gjennom boring1.68 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede1.625 "
Maks. Hastighet3600 RPM
Min. Kjede0.625 "
Nominelt dreiemoment792 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.3.31 "
Nominell HP ved 1,200 o / min15.12 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min23 hk
Nominell HP ved 100 o / min1.26 hk
System for målingImperial
Tråd5 / 16-18
Tråd Dia.5/16 "-18
Tråder per tomme5/16 "-18

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeNavlengdePris
LOVEJOY 68514445279 Koblingsnav Rrs190, 1-7/8 tommers borestørrelse, 1/2 x 1/4 tommers nøkkelspor | AJ2XBE 68514445279RRS1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"-1.94 "4.5 "Sintret jern2.82 "1 956 NOK
LOVEJOY 68514451672 Koblingsnav Rrs090, 1 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelspor | AJ2XLR 68514451672RRS0901"1 / 4 "x 1 / 8"10.81 "2.11 "Sintret jern1.24 "279NOK
LOVEJOY 68514441228 Koblingsnav Rrs090, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 nøkkelspor | AK4AVZ 41228 68514441228RRS0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "Sintret jern1.24 "216NOK
RFQ
LOVEJOY 68514438155 Koblingsnav Rrs100, 1 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 nøkkelspor | AK4AYV 38155 68514438155RRS1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Sintret jern1.97 "607NOK
RFQ
LOVEJOY 68514438150 Koblingsnav Rrs095, 1-1/8 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 nøkkelspor | AK4AZA 38150 68514438150RRS0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "Sintret jern1.43 "331NOK
RFQ
LOVEJOY 68514438153 Koblingsnav Rrs100, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 nøkkelspor | AK4AZD 38153 68514438153RRS1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "Sintret jern1.97 "607NOK
RFQ
LOVEJOY 68514438147 Koblingsnav Rrs095, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 nøkkelspor | AK4AZV 38147 68514438147RRS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11"2.11 "Sintret jern1.43 "331NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514438161 Koblingsnav Rrs110, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 kilespor
745NOK / enhet