LOVEJOY 68514436146 Akselkoblingsflens, boring 1-7/8 tommer, støpejern | AK3ZRX 36146 / 8S X 1-7/8

LOVEJOY 68514436146 Akselkoblingsflens, boring 1-7/8 tomme, støpejern

Vare: AK3ZRX Modell: 68514436146Cross Ref: 36146 / 8S X 1-7 / 8
852NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylsekoblingsflens
Bore Size1 7 / 8 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
Koblingsstørrelse8S
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon FL0.88 "
Dimensjon HD3.25 "
Dimensjon L2.1 "
Dimensjon P0.75 "
Dimensjon SL0.38 "
HP -vurdering @ 100 RPM1.8hp
HP -vurdering @ 1200 RPM22hp
HP -vurdering @ 1800 RPM32hp
HP -vurdering @ 3600 RPM65hp
Keyway størrelse1/2 x 1/4 "
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede1.938 "
Maks. Hastighet4500 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)1135 kg. Kg
Utenfor Dia.5.45 "
Tråd3 / 8-16
Vridningsstivhet4335 In.Lbs./Rad
typenKoblingsflens

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetPris
LOVEJOY 68514436068 Akselkoblingsflens, boring 0.625 tommer, støpejern | AK3ZJK 36068 / 5S X 5/8 685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436069 Akselkoblingsflens, boring 0.75 tommer, støpejern | AK3ZJN 36069 / 5S X 3/4 685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436071 Akselkoblingsflens, boring 0.875 tommer, støpejern | AK3ZJT 36071 / 5S X 7/8 685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436073 Akselkoblingsflens, boring 1 tomme, støpejern | AK3ZKA 36073 / 5S X 1 685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436075 Akselkoblingsflens, boring 1-1/8 tomme, støpejern | AK3ZKF 36075 / 5S X 1-1/8 685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436076 Akselkoblingsflens, boring 1-3/16 tommer, støpejern | AK3ZKK 36076 / 5S X 1-3/16 685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436077 Akselkoblingsflens, boring 1-1/4 tomme, støpejern | AK3ZKV 36077 / 5S X 1-1/4 685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436146 Akselkoblingsflens, boring 1-7/8 tomme, støpejern
852NOK / enhet