LOVEJOY 68514415919 Universalledd, lengde 4.25 tommer, stål

Vare: AK3WYF Modell: 68514415919Kryssref: D-10
1 621 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1.18 "
Bore Size1 1 / 4 "
Boringstypesolid
FARGEmetallic
Kubikkcentimeter9.5625 cu. I
LeddtypeD Type
KeywayUten Keyway
Hovedstifthøyde (dimensjon E)2.12 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.5 "
Total lengde4.25 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseD10
Statisk bruddmoment7920 tommer
StilUbannet
System for målingImperial
typenUniversalledd D Type
Volum9.5625 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.Total lengdeStatisk bruddmomentHovedstifthøyde (dimensjon E)MaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514415661 Universalledd, lengde 1.75 tommer, stål | AK3WWL 15661 / D2B UJNT 1/4X1/4 N/KW N/SS BE 685144156611 / 4 "0.38 "1.75 "110 tommer0.88 "Stål-693NOK
RFQ
LOVEJOY 68514415674 Universalledd, lengde 2 tommer, stål | AK3WWP D-2 68514415674NA0.5 "2"378 tommer1"Stål-693NOK
RFQ
LOVEJOY 68514415718 Universalledd, lengde 2.25 tommer, stål | AK3WWV D-3 685144157181 / 2 "0.62 "2.25 "540 tommer1.12 "Stål-746NOK
RFQ
LOVEJOY 68514415744 Universalledd, lengde 2.68 tommer, stål | AK3WXB D-4 68514415744NA0.75 "2.68 "768 tommer1.34 "Stål-746NOK
RFQ
LOVEJOY 68514415774 Universalledd, lengde 3 tommer, stål | AK3WXH D-5 68514415774NA0.88 "3"1176 tommer1.5 "Stål-912NOK
RFQ
LOVEJOY 68514415809 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål | AK3WXP D-6 685144158093 / 4 "1"3.38 "1560 tommer1.68 "Stål-992NOK
RFQ
LOVEJOY 68514415841 Universalledd, lengde 3.5 tommer, stål | AK3WXV D-7 68514415841NA1.12 "3.5 "2880 tommer1.75 "Stål-1 187 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514415919 Universalledd, lengde 4.25 tommer, stål
1 621 NOK / enhet