Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS MS21260S4LH Låsetapp Kort Venstrehånd 304 Ss Størrelse 1/8 | AA8AXX 16X720

LOOS MS21260S4LH Låsetapp Kort Venstrehånd 304 Ss Str. 1/8

På lager
Vare: AA8AXX Modell: MS21260S4LHKryssreferanse: 16X720
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsestift, kort
Etter Swage Dia.7 / 32 "
Kabelstørrelse1 / 8 "
Materiale304 rustfritt stål
TrådEkstern
TrådretningVenstre hånd
tråd Lengde9 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseTrådretningtråd LengdeTrådstørrelsePris
LOOS MS21260S2RH Låsetapp Kort Høyre 304 Rustfritt Stål Størrelse 1/16 | AA8AXM 16X711 MS21260S2RH1 / 16 "Høyre hånd3 / 8 "6-40111NOK
LOOS MS21260S2LH Låsetapp Kort venstrehånds 304 rustfritt stål størrelse 1/16 | AA8AXN 16X712 MS21260S2LH1 / 16 "Venstre hånd3 / 8 "6-40116NOK
LOOS MS21260S3RH Låsetapp Kort Høyre 304 Rustfritt Stål Størrelse 3/32 | AA8AXR 16X715 MS21260S3RH3 / 32 "Høyre hånd1 / 2 "10-32136NOK
LOOS MS21260S3LH Låsetapp Kort venstrehånds 304 rustfritt stål størrelse 3/32 | AA8AXT 16X716 MS21260S3LH3 / 32 "Venstre hånd1 / 2 "10-32136NOK
LOOS MS21260S4RH Låsetapp Kort Høyre 304 Rustfritt Stål Størrelse 1/8 | AA8AXW 16X719 MS21260S4RH1 / 8 "Høyre hånd9 / 16 "1 / 4-28151NOK
LOOS MS21260S5RH Låsestift kort høyre 304 rustfritt stål størrelse 5/32 | AA8AYA 16X723 MS21260S5RH5 / 32 "Høyre hånd5 / 8 "1 / 4-28161NOK
LOOS MS21260S5LH Låsetapp Kort venstrehånds 304 rustfritt stål størrelse 5/32 | AA8AYB 16X724 MS21260S5LH5 / 32 "Venstre hånd5 / 8 "1 / 4-28160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS MS21260S4LH Låsetapp Kort Venstrehånd 304 Ss Str. 1/8
151NOK / enhet