Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS 668-7X Øyeendebeslag 316 Ss Størrelse 7/32 | AA8AWH 16X683

LOOS 668-7X Øyeendebeslag 316 Ss Størrelse 7/32

På lager
Vare: AA8AWH Modell: 668-7XKryssreferanse: 16X683
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
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering av øyeendene
Etter Swage Dia.3 / 8 "
Kabelstørrelse7 / 32 "
Eye Inside Dia.5 / 16 "
Materiale316 rustfritt stål
Tintykkelse19 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseEye Inside Dia.MaterialePris
LOOS MS20668-2 Eye End Fitting 304 Ss Størrelse 1/16 | AA8AVR 16X668 MS20668-21 / 16 "3 / 16 "304 rustfritt stål106NOK
LOOS MS20668-3 Eye End Fitting 304 Ss Størrelse 3/32 | AA8AVT 16X669 MS20668-33 / 32 "3 / 16 "304 rustfritt stål122NOK
LOOS MS20668-4 Eye End Fitting 304 Ss Størrelse 1/8 | AA8AVU 16X670 MS20668-41 / 8 "3 / 16 "304 rustfritt stål133NOK
LOOS MS20668-5 Eye End Fitting 304 Ss Size 5/32 | AA8AVV 16X671 MS20668-55 / 32 "1 / 4 "304 rustfritt stål184NOK
LOOS MS20668-6 Eye End Fitting 304 Ss Size 3/16 | AA8AVW 16X672 MS20668-63 / 16 "5 / 16 "304 rustfritt stål265NOK
LOOS MS20668-7 Eye End Fitting 304 Ss Size 7/32 | AA8AVX 16X673 MS20668-77 / 32 "5 / 16 "304 rustfritt stål478NOK
LOOS MS20668-8 Eye End Fitting 304 Ss Size 1/4 | AA8AVY 16X674 MS20668-81 / 4 "3 / 8 "304 rustfritt stål488NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS 668-7X Øyeendebeslag 316 Ss Størrelse 7/32
394NOK / enhet