Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM OGP282 Photoelectric Sensor, 10 to 30V DC, NPN, 4-Pin M12 Male Connector, Dark On | CR4LUV 35T422

IFM OGP282 Photoelectric Sensor, 10 to 30V DC, NPN, 4-Pin M12 Male Connector, Dark On

På lager
Vare: CR4LUV Modell: OGP282Kryssref: 35T422

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

937NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
IFM OGH581 fotoelektrisk sensor, 10 til 30V DC, NPN, 4-pins M12 hannkontakt | CR4LUA 35T419 OGH5811 631 NOK
IFM OGE282 fotoelektrisk sensor, 10 til 30V DC, NPN, 4-pins M12 hannkontakt, mørk på | CR4LUB 35T425 OGE2821 044 NOK
IFM OGH282 fotoelektrisk sensor, 10 til 30V DC, NPN, 4-pins M12 hannkontakt, lys på | CR4LUC 35T415 OGH2821 497 NOK
IFM OGH283 fotoelektrisk sensor, 10 til 30V DC, NPN, 4-pins M12 hannkontakt, lys på | CR4LUD 35T417 OGH2831 468 NOK
IFM OGH580 fotoelektrisk sensor, 10 til 30V DC, PNP, 4-pins M12 hannkontakt | CR4LUE 35T418 OGH5801 606 NOK
IFM OGP280 fotoelektrisk sensor, 10 til 30V DC, PNP, 4-pins M12 hannkontakt, mørk på | CR4LUF 35T420 OGP280927NOK
IFM OGE280 fotoelektrisk sensor, 10 til 30V DC, PNP, 4-pins M12 hannkontakt, mørk på | CR4LUG 35T423 OGE280927NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM OGP282 Photoelectric Sensor, 10 to 30V DC, NPN, 4-Pin M12 Male Connector, Dark On
937NOK / enhet