Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOCOLOC PI1-3 gaffelstift, 3/32 tommers størrelse, rustfritt stål | AF6ZLW 20RP31

LOCOLOC PI1-3 Clevis Pin, 3/32 tommer størrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: AF6ZLW Modell: PI1-3Kryssreferanse: 20RP31

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin for å passe 3/32 "
FinishPlain
Lengde7 / 16 "
Materiale304 rustfritt stål
Total lengde1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeTotal lengdePin Dia.Brukbar lengdePris
LOCOLOC PI1-4 gaffelstift, 1/8 tomme størrelse, rustfritt stål | AF6ZLX 20RP32 PI1-4Clevis Pin for å passe 1/8 "17 / 32 "19 / 32 "3 / 16 "13 / 32 "21NOK
LOCOLOC PI1-5 gaffelstift, 5/32 tommers størrelse, rustfritt stål | AF6ZLY 20RP33 PI1-5Clevis Pin for å passe 5/32 "17 / 32 "19 / 32 "1 / 4 "13 / 32 "23NOK
LOCOLOC PI1-6 gaffelstift, 3/16 tommers størrelse, rustfritt stål | AF6ZLZ 20RP34 PI1-6Clevis Pin for å passe 3/16 "23 / 32 "25 / 32 "5 / 16 "9 / 16 "28NOK
LOCOLOC PI1-7 gaffelstift, 7/32 tommers størrelse, rustfritt stål | AF6ZMA 20RP35 PI1-7Clevis Pin for å passe 7/32 "27 / 32 "29 / 32 "5 / 16 "11 / 16 "34NOK
LOCOLOC PI1-8 gaffelstift, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål | AF6ZMB 20RP36 PI1-8Clevis Pin for å passe 1/4 "31 / 32 "1 1 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "44NOK
LOCOLOC PI1-10 gaffelstift, 5/16 tommers størrelse, rustfritt stål | AF6ZMC 20RP37 PI1-10Clevis Pin for å passe 5/16 "1 3 / 32 "1.187 "7 / 16 "7 / 8 "78NOK
LOCOLOC PI1-12 gaffelstift, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | AF6ZMD 20RP38 PI1-12Clevis Pin for å passe 3/8 "1.125 "1.25 "1 / 2 "31 / 32 "162NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOCOLOC PI1-3 Clevis Pin, 3/32 tommer størrelse, rustfritt stål
19NOK / enhet