MARKS USA DL3500CRR US26D Kode Adgangslås Krom Spak 12 Knapp | AA9XPW DL3500CRR/26D / 1HWL6

MARKS USA DL3500CRR US26D Kode Adgangslås Krom Spak 12 knapp

På lager
Vare: AA9XPW Modell: DL3500CRR US26DKryssref.: DL3500CRR/26D / 1HWL6

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
Bakside2.75 "
Bakstørrelse (in.)2-3/4
batteri~~POS=TRUNC100,000 sykler
Dybde3"
Dørtykkelse1 3/8-1 7/8"
Revisjonssti for hendelser40,000
FinishBørstet krom
Brannvurdering3 hr.
FunksjonKlasserom med nøkkeloverstyring
HåndRH
Håndtakstypespaken
Høyde11 "
Tastingstandard
Tastaturet12 knapp
Låselengde1/2 tommer
MaterialeZinc Alloy
Maks. Brukerkoder300
MonteringsstilMortise
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-31 F til +151 F
Utenfor dybde3"
Utenfor høyde11 "
Utenfor bredde3"
Strømkilde(5) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse3-15 sek.
Spenning5.5-9 VDC
VærbestandigJa
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.445
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8301406060
OpprinnelseslandDO

Produktdetaljer:

    • Undermerke: LOCDOWN

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. Områdebatteri~~POS=TRUNCDybdeUtenfor høydeUtenfor breddeBreddeFunksjonHåndPris
MARKS USA DL4100 US26D Adgangskodelås Krom Spak 12-knapp | AA9XPU DL4100/26D / 1HWL3 DL4100 US26D-31 grader til +151 grader F.60,000 sykler2-3 / 8 "8"3.25 "3.25 "Oppføring med nøkkeloverstyringNH15 024 NOK
MARKS USA DL4100IC US26D Adgangskodelås Krom Spak 12-knapp | AA9XPV DL4100IC/26D / 1HWL4 DL4100IC US26D-31 grader til +151 grader F.60,000 sykler2-3 / 8 "8"3.25 "3.25 "Oppføring med nøkkeloverstyringNH12 844 NOK
MARKS USA DL3500CRL US26D Kode Adgangslås Krom Spak 12 Knapp | AA9XPX DL3500CRL/26D / 1HWL8 DL3500CRL US26D-31 F til +151 F100,000 sykler3"11 "3"3"Klasserom med nøkkeloverstyringLH15 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKS USA DL3500CRR US26D Kode Adgangslås Krom Spak 12 knapp
17 919 NOK / enhet