Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 89325AS konisk oval munnstykke 2 1/2 tommer - pakke med 10 | AB6KJØP 20Y282

LOC-LINE 89325AS konisk oval dyse 2 1/2 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AB6BUY Modell: 89325ASKryssref: 20Y282

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 162 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk oval dyse
Slange inne i Dia.2-1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse1.42 x, 7 Oval åpning
typenAntistatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4374
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LOC-LINE 89225 konisk oval munnstykke 2 1/2 tommer - pakke med 10 | AB6BUN 20Y273 89225101 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 89325AS konisk oval dyse 2 1/2 tommer - pakke med 10
1 162 NOK /pakke