Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 59898 Straight Flow Munnstykke 1 5/8in - Pakke med 20 | AB6BTM 20Y249

LOC-LINE 59898 Straight Flow Munnstykke 1 5/8in - Pakke med 20

På lager
Vare: AB6BTM Modell: 59898Kryssref: 20Y249
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
1 199 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett strømningsdyse
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse1.625 Bred x .125 spor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1683
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Størrelsetypenpk. Antall.Pris
LOC-LINE 41489 Straight Flow Munnstykke - Pakke med 2 | AA9MHT 1DXT2 414891 / 4 "-1" Wide2170NOK
LOC-LINE 51847 Straight Flow Munnstykke - Pakke med 2 | AA9MJN 1DXW3 518471 / 2 "-1 1/4 "bred2191NOK
LOC-LINE 51848 Straight Flow Munnstykke - Pakke med 2 | AA9MJP 1DXW4 518481 / 2 "-1 5/8 "bred2209NOK
LOC-LINE 59897 Straight Flow Munnstykke 1 1/4 tomme - pakke med 20 | AB6BTL 20Y248 598971 / 2 "1.125 Bred x .187 spor-201 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 59898 Straight Flow Munnstykke 1 5/8in - Pakke med 20
1 199 NOK /pakke