Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 51838 Fleksibelslange endehette 1/2 tomme Pakke med 4 | AF2UXN 6Y706

LOC-LINE 51838 Fleksibel endehette 1/2 tomme pakke med 4

På lager
Vare: AF2UXN Modell: 51838Kryssref: 6Y706
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlekseslangehette
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 51838 Fleksibel endehette 1/2 tomme pakke med 4
111NOK /pakke