Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 51830 Flexslangemunnstykke 90 grader Pakke med 4 | AA9MJE 1DXU4

LOC-LINE 51830 Flexslangemunnstykke 90 graders pakke med 4

På lager
Vare: AA9MJE Modell: 51830Kryssreferanse: 1DXU4
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 graders dyse
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse1/2 "Åpning
typen90 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.SakStørrelsepk. Antall.Pris
LOC-LINE 41471 Flexslangemunnstykke 90 grader Pakke med 4 | AA9MHJ 1DXR3 414711 / 4 "90 graders dyse1/8 "Åpning4127NOK
LOC-LINE 51828 Flexslangemunnstykke 90 grader Pakke med 4 | AA9MJC 1DXU2 518281 / 2 "1/4 ", 90 graders dyse1/4 "Åpning4138NOK
LOC-LINE 51829 Flexslangemunnstykke 90 grader Pakke med 4 | AA9MJD 1DXU3 518291 / 2 "90 graders dyse3/8 "Åpning4145NOK
LOC-LINE 41470 Flexslangemunnstykke 1/4 tomme 90 graders pakke med 4 | AF2UWC 6Y667 414701 / 4 "90 graders dyse1/16 "Åpning4132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 51830 Flexslangemunnstykke 90 graders pakke med 4
144NOK /pakke