Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LLAMBRICH USA SP-03 R-3/8 FGE-S Nøkkelfri drill Chuck-inox -cap 0.012-.125 | AC6UWW 36J529

LLAMBRICH USA SP-03 R-3/8 FGE-S Nøkkelfri drill Chuck-inox -hette 0.012-.125

På lager
Vare: AC6UWW Modell: SP-03 R-3/8 FGE-SKryssref: 36J529
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
9 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor Chuck
Bearing TypeKulelager
Kapasitet Maks.0.125 "
Kapasitet Min.. 012 "
Chuck diameter1.181 "
Chuck TypeNøkkelfri
Lukket lengde1.889 "
AnleggRustfritt stål
MaterialeRustfritt stål
Monteringsstørrelse3 / 8-24
Monteringstype0.375
Nominell kapasitet1 / 8 "
Åpen lengde1.751 "
typenINOX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8466100175
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.Lukket lengdeMonteringsstørrelseMonteringstypePris
LLAMBRICH USA SP-15 J0 FGE Nøkkelfri drill Chuck-inox -cap .008 -.059 | AC6UXA 36J534 SP-15 J0 FGE0.059 "1.468 "0JTJT011 232 NOK
LLAMBRICH USA SP-03 J0 FGE Nøkkelfri Drill Chuck-inox -cap .012 -.125 | AC6UXB 36J535 SP-03 J0 FGE0.125 "1.889 "0JTJT09 541 NOK
LLAMBRICH USA SP-03 R-5/16 FGE Keyless Drill Chuck-inox -cap .012 -.125 | AC6UXC 36J536 SP-03 R-5/16 FGE0.125 "1.889 "5 / 16-24R-5 / 169 541 NOK
LLAMBRICH USA SP-07 J-1 FGE-C Nøkkelfri Drill Chuck-inox -cap .012-.291 | AC6UXE 36J538 SP-07 J-1 FGE-C. 2912.549 "1JTJT110 291 NOK
LLAMBRICH USA SP-07 R-3/8 FGE-C Nøkkelfri drill Chuck-inox -cap .012-.291 | AC6UXF 36J539 SP-07 R-3/8 FGE-C. 2912.47 "3 / 8-240.37510 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LLAMBRICH USA SP-03 R-3/8 FGE-S Nøkkelfri drill Chuck-inox -hette 0.012-.125
9 541 NOK / enhet