Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LLAMBRICH USA CY-16 J-3 borechuck med nøkkel 0.625 inn | AD8PKH 4LHL3

LLAMBRICH USA CY-16 J-3 borechuck med nøkkel 0.625 tommer

På lager
Vare: AD8PKH Modell: CY-16 J-3Kryssref: 4LHL3
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
2 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor Chuck
Bearing TypeVanlig peiling
Kapasitet Maks.0.625 "
Kapasitet Min.0.125 "
Chuck diameter2.17 "
Chuck TypeTastet
Lukket lengde3.74 "
AnleggStål
NøkkelnummerK3
MaterialeStål
Monteringsstørrelse3JT
Monteringstype3JT
Nominell kapasitet5 / 8 "
Åpen lengde3.07 "
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9405
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466100175
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeKapasitet Maks.Lukket lengdeNøkkelnummerMonteringsstørrelseMonteringstypePris
LLAMBRICH USA CBB-08 J2 Nøkkelborechuck 0.250 In | AD8PKB 4LHK6 CBB-08 J2Kulelager0.25 "2"K302JT2JT1 539 NOK
LLAMBRICH USA CBB-10 J2 Nøkkelborechuck 0.375 In | AD8PKC 4LHK7 CBB-10 J2Kulelager0.375 "2.76 "K322JT2JT1 488 NOK
LLAMBRICH USA CBB-13 J3 Nøkkelborechuck 0.500 In | AD8PKD 4LHK8 CBB-13 J3Kulelager0.5 "3.7 "K33JT3JT2 940 NOK
LLAMBRICH USA CBB-16 J3 Nøkkelborechuck 0.625 In | AD8PKE 4LHK9 CBB-16 J3Kulelager0.625 "4.02 "K43JT3JT3 329 NOK
LLAMBRICH USA CBB-19 J4 Nøkkelborechuck 0.750 In | AD8PKF 4LHL1 CBB-19 J4Kulelager0.75 "4.93 "K44JT4JT5 010 NOK
LLAMBRICH USA CBB-25 J5 Nøkkelborechuck 1.000 In | AD8PKG 4LHL2 CBB-25 J5Kulelager1"5.79 "K55JT5JT6 829 NOK
LLAMBRICH USA CYX-13 J-2 nøkkelborechuck 0.500 In | AD8PKJ 4LHL4 CYX-13 J-2Vanlig peiling0.5 "3.31 "K32JT2JT1 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LLAMBRICH USA CY-16 J-3 borechuck med nøkkel 0.625 tommer
2 202 NOK / enhet