Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Kompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe, 1/40 Hk, 115V | AB2VRD 1P521

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Kompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe, 1/40 hk, 115V

På lager
Vare: AB2VRD Modell: 502303Kryssreferanse: 1P521
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
3 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe
amps1.7
Bearing TypeErmet
Ledningslengde6 ft.
Utslippsstørrelse1/4 MNPT
Dutyintermittent
GPH på 1 fot300
GPH på 3 fot255
GPH på 5 fot205
GPH på 9 fot70
GPM for vann @ 1 ft av Head5.0
GPM for vann @ 10 ft av Head1.2
GPM for vann @ 2 ft av Head120
GPM for vann @ 3 ft av Head4.2
GPM for vann @ 5 ft av Head3.4
GPM for vann @ 9 ft av Head1.9
Høyde4.5 "
Housing MaterialAluminum
HP1/40
Hz60
Pumpehjulsmaterialenylon
PumpehjulstypeSemi åpen
Inlet3/8 "(F) NPT
Innløpsstørrelse3/8 FNPT
Innløpstype3/8 "(F) NPT
Lengde5.5 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head120 @ 2 ft
Maks. Hode11.8 ft.
Maks. Væske Temp.Vann
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Min. GPM @ Head1.2 @ 10 ft
Motor turtall3400
Motor TypeSkygget stang
Outlet1/4 (M) NPT
Fase1
PortrotasjonCW
PSI5.1
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeViton
TetningstypeLeppe
AksematerialeRustfritt stål
Slå av11.8 ft.
typenKjemisk motstandsdyktighet
Spenning115V
Volutt materialenylon
Watts100W
Fuktede materialerNylon, Viton, Nitril, SSTL
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.29
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16
HS kode8413702090
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Kompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe, 1/40 hk, 115V
3 297 NOK / enhet