LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS nedsenkbar sumppumpe, 1/2 HK, vertikal brytertype, polypropylen basemateriale | CD3LGA 53DH06

LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS nedsenkbar bunnpumpe, 1/2 HK, vertikal brytertype, polypropylen basismateriale

På lager
Vare: CD3LGA Modell: 10EC-CIA-SFSKryssreferanse: 53DH06

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
Byråets samsvarcCSAus
AlarmNei
amps6.50
Basismaterialepolypropylen
Bearing TypeØvre og nedre ball
Ledningslengde10ft.
Diameter8 31 / 64 "
Utslipp PT1-1 / 2 "F
DutyKontinuerlig
Måler / leder18/3
GPM for vann @ 10 ft av Head57
GPM for vann @ 15 ft av Head52
GPM for vann @ 20 ft av Head47
GPM for vann @ 30 ft av Head28
GPM for vann @ 5 ft av Head67
HandleJa
Høyde11 5 / 64 "
HP1/2
Hz60 Hz
Pumpehjulsmaterialenylon
Lengde8 31 / 64 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Mekanisk selBuna N / Karbon / Keramikk
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motor turtall3450
Motor TypePermanent delt kondensator
NEC ledningsbetegnelseSJTW
Off Point2 "til 5"
Perfekt8 "til 11"
Outlet1-1 / 2 "FNPT
Pumpe kroppsmaterialeCast Iron
Pumpe RPM3450
AksematerialeBuna-N, karbon, keramikk
Bytt TypeVertikal
Termisk beskyttelseJa
Spenning120 VAC
Bredde8 31 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.8375

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS nedsenkbar bunnpumpe, 1/2 HK, vertikal brytertype, polypropylen basismateriale
4 915 NOK / enhet