LITTLE GIANT WST2-3660-36 Arbeidsbenk | AF4QMV 9G104

LITTLE GIANT WST2-3660-36 Arbeidsbenk

På lager
Vare: AF4QMV Modell: WST2-3660-36Kryssref.: 9G104

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
FARGEGrå
Dybde36 "
KanttypeSquare
FinishPulverlakkert
RammefargeGrå
Høyde36 "
BentypeRett
Lastekapasitet4500 lb.
MaterialeStål
Topptykkelse12 ga.
Bredde60 "
ArbeidsoverflatematerialeStål
ArbeidsbenkmonteringSveiset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.3
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTopptykkelseDybdeKanttypeBreddeArbeidsoverflatematerialeFinishHøydeBentypePris
LITTLE GIANT WA-2848 Arbeidsbenk sveiset 48 B x 28-3/4 D | AB6FUK 21E629 WA-28481.5 "28.75 "Square48 "12 ga. StålPulverlakkert28 til 42 "toppflateJusterbar høyde rett9 964 NOK
LITTLE GIANT WA-2848-PB Arbeidsbenk sveiset 48 W x 28-3/4 D | AB6FUM 21E631 WA-2848-PB1.5 "28.75 "Square48 "12 ga. StålPulverlakkert28 til 42 "toppflateJusterbar høyde rett11 960 NOK
LITTLE GIANT WA-2860 Arbeidsbenk sveiset 60 W x 28-3/4 D | AB6FUN 21E632 WA-28601.5 "28.75 "Square60 "12 ga. StålPulverlakkert28 til 42 "toppflateJusterbar høyde rett11 310 NOK
LITTLE GIANT WA-2860-PB Arbeidsbenk sveiset 60 W x 28-3/4 D | AB6FUQ 21E634 WA-2860-PB1.5 "28.75 "Square60 "12 ga. StålPulverlakkert28 til 42 "toppflateJusterbar høyde rett13 128 NOK
LITTLE GIANT WA-2872 Arbeidsbenk sveiset 72 B x 28-3/4 D | AB6FUR 21E635 WA-28721.5 "28.75 "Square72 "12 ga. StålPulverlakkert28 til 42 "toppflateJusterbar høyde rett12 269 NOK
RFQ
LITTLE GIANT WSH2-2448-AH Arbeidsbenk 27-41hx48wx24d | AB6FVC 21E661 WSH2-2448-AH1 / 2 "24 "Square48 "Hardboard Over 12 ga. StålPulverlakkert27 til 41 "Justerbar høyde rett9 763 NOK
LITTLE GIANT WSH2-3048-AH Arbeidsbenk 27-41hx48wx30d | AB6FVD 21E662 WSH2-3048-AH1 / 2 "30 "Square48 "Hardboard Over 12 ga. StålPulverlakkert27 til 41 "Justerbar høyde rett12 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT WST2-3660-36 Arbeidsbenk
10 390 NOK / enhet