LITTLE GIANT RP4X-2436-6PY Mesh Truck 40 Tommer H 41 Tommer Lengde 24 Tommer Bredde | AA8PHC 19G903

LITTLE GIANT RP4X-2436-6PY Mesh Truck 40 tommer H 41 tommer Lengde 24 tommer Bredde

På lager
Vare: AA8PHC Modell: RP4X-2436-6PYKryssref.: 19G903

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMesh Box Truck
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeIkke-merkende polyuretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Måler12 og 13 ga.
HåndtakstypeTubular
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStål
Antall hjul4
Total høyde40 "
Total lengde41 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeMålerLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
LITTLE GIANT RP4X-2448-6PY Mesh Truck 40 Tommer H 53 Tommer Lengde Push | AA8PHE 19G905 RP4X-2448-6PY24 "6"Ikke-merkende polyuretan2"12 og 13 ga.2000 lb.40 "53 "11 704 NOK
LITTLE GIANT RPDS-2436-5PY Mesh Truck 40 Tommer H 24 Tommer Bredde 41 Tommer Lengde | AA8PHG 19G907 RPDS-2436-5PY24 "5"Ikke-merkende polyuretan1.25 "12 og 14 ga.1200 lbs.40 "41 "16 000 NOK
LITTLE GIANT RPDX-2436-6PY Mesh Truck 40 Tommer H Push 24 Tommer Bredde | AA8PHH 19G908 RPDX-2436-6PY24 "6"Ikke-merkende polyuretan2"12 og 13 ga.2000 lb.40 "41 "11 924 NOK
LITTLE GIANT RPDX-2448-6PY Mesh Truck 40 Tommer H 24 Tommer Bredde 53 Tommer Lengde | AA8PHJ 19G909 RPDX-2448-6PY24 "6"Ikke-merkende polyuretan2"12 og 13 ga.2000 lb.40 "53 "13 589 NOK
LITTLE GIANT RPDX-3048-6PY Mesh Truck 40 Tommer H 30 Tommer Bredde 53 Tommer Lengde | AA8PHK 19G910 RPDX-3048-6PY30 "6"Ikke-merkende polyuretan2"12 og 13 ga.2000 lb.40 "53 "10 205 NOK
LITTLE GIANT BTX2436-6MR Mesh Truck 32 Tommer H 24 Tommer Bredde Powder Coat | AE3DDJ 5CHG8 BTX2436-6MR24 "6"Mold-On Gummi2"12 og 13 ga.2000 lb.32 "41 "8 357 NOK
LITTLE GIANT BTX3060-6MR Mesh Truck Powder Coat 30 tommers bredde 65 tommers lengde | AE3DDM 5CHH1 BTX3060-6MR30 "6"Mold-On Gummi2"12 og 13 ga.2000 lb.32 "65 "12 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT RP4X-2436-6PY Mesh Truck 40 tommer H 41 tommer Lengde 24 tommer Bredde
10 700 NOK / enhet