LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH To hyller hevet plattformlastebil 61.5x30x35.5in | AG4JZF 34AN45

LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH Lastebil med to hyller forhøyet plattform 61.5x30x35.5 tommer

På lager
Vare: AG4JZF Modell: RNL2-3060-6MR-AHKryssreferanse: 34AN45

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hyllehevet plattformbil
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjulbredde2"
FARGEGrå / blå
Dekkhøyde25 1/2 til 35 1/2 "
Dekk L x B60 "topp, 48" nedre x 30 "
Deck lengde60 "Topp, 48" Nedre
DekkmaterialeStål
Dekkbredde30 "
FinishSlitesterk pulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbart trykk
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde41 til 51 "
Total lengde62 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.65
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)156.21
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellDekkhøydeDeck lengdeDekkbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
LITTLE GIANT RNL2-3048-6MR To hyller hevet plattformlastebil 49.5 tommer Lengde x 30 tommer Bredde | AG4JZD 34AN40 RNL2-3048-6MR26 "48 "Topp, 36" Nedre30 "41.5 "50 "30 "12 374 NOK
LITTLE GIANT RNL2-2448-6MR-AH To hyller hevet plattformlastebil 49.5x24x35.5in | AG4JZE 34AN42 RNL2-2448-6MR-AH25 1/2 til 35 1/2 "48 "Topp, 36" Nedre24 "41 til 51 "50 "24 "12 442 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH Lastebil med to hyller forhøyet plattform 61.5x30x35.5 tommer
16 050 NOK / enhet