LITTLE GIANT NBB-2460-9P plattformlastebil 60 x 24 pneumatiske hjul | AA8PGH 19G872

LITTLE GIANT NBB-2460-9P plattformbil 60 x 24 pneumatiske hjul

På lager
Vare: AA8PGH Modell: NBB-2460-9PKryssref.: 19G872

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPute lasteplattform lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.9"
HjulmaterialePneumatisk
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingpneumatisk
Hjulbredde3"
FARGEGrått/blått håndtak
Dekkhøyde12.5 "
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
DekktypeSkyll dekk
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbart rørhåndtak
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hjul4
Total høyde41 "
Total lengde62 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.85
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeHjul Dia.HjulbreddeTotal lengdeSamlet breddeDekkhøydeDeck lengdeDekkbreddePris
LITTLE GIANT NBB-2436-10P Vibrasjonsreduksjon plattformtruck | AA7MFF 16D326 NBB-2436-10P43 "10 "3.5 "38 "24 "13.5 "36 "24 "9 670 NOK
LITTLE GIANT NBB-2436-9P Vibrasjonsreduksjon plattformtruck | AA7MFG 16D327 NBB-2436-9P43 "9"3"38 "24 "13 "36 "24 "8 077 NOK
LITTLE GIANT NBB-2448-10P Vibrasjonsreduksjon plattformtruck | AA7MFJ 16D331 NBB-2448-10P43 "10 "3.5 "50 "24 "13.5 "48 "24 "10 407 NOK
LITTLE GIANT NBB-3048-10P Vibrasjonsreduksjon plattformtruck | AA7MFL 16D337 NBB-3048-10P43 "10 "3.5 "50 "30 "13.5 "48 "30 "11 176 NOK
LITTLE GIANT NBB-3060-10P Vibrasjonsreduksjon plattformtruck | AA7MFN 16D344 NBB-3060-10P43 "10 "3.5 "62 "30 "13.5 "60 "30 "12 814 NOK
LITTLE GIANT NBB-3060-9P Vibrasjonsreduksjon plattformtruck | AA7MFQ 16D347 NBB-3060-9P43 "9"3"62 "30 "13 "60 "30 "10 607 NOK
LITTLE GIANT NBB-3048-9PNFL Plattform lastebil 48 x 30 med gulvlås | AA8LHQ 19C192 NBB-3048-9PNFL42 "9"3"50 "30 "13 "48 "30 "11 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT NBB-2460-9P plattformbil 60 x 24 pneumatiske hjul
9 882 NOK / enhet