LITTLE GIANT LGL-2436-WSBRK Ordreplukking Lagervogn 2 hyller 600 Lb. Cap | AF4GXY 8WPP2

LITTLE GIANT LGL-2436-WSBRK Ordreplukking Lagervogn 2 hyller 600 Lb. Lokk

På lager
Vare: AF4GXY Modell: LGL-2436-WSBRKKryssreferanse: 8WPP2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBestill picking cart
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller25 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleTubular
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde40 "
Total lengde52 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde36 "
HylletypeLippet
Hyllebredde24 "
Skrivehylldimensjoner12 "L x 21" W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)133.35
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitet per hylleCaster Dia.LastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
LITTLE GIANT 3LG-1832-WS-P-BK Bestillingsplukking Lagervogn 3 hyller 1200 Lb. Kapasitet | AA8PBX 19G677 3LG-1832-WS-P-BKBestill plukkvogn med lomme1200 lb.5"1200 lbs.340 "48 "18 "11 173 NOK
LITTLE GIANT 3LG-2436-WS-P-BK Bestillingsplukking Lagervogn 3 hyller 600 Lb. Kapasitet | AA8PBY 19G678 3LG-2436-WS-P-BKBestill plukkvogn med lomme600 lb.5"1200 lbs.340 "52 "24 "13 262 NOK
LITTLE GIANT 3LG-2448-WS-P-BK Bestillingsplukking Lagervogn 3 hyller 600 Lb. Kapasitet | AA8PBZ 19G679 3LG-2448-WS-P-BKBestill plukkvogn med lomme600 lb.5"1200 lbs.340 "64 "24 "15 247 NOK
LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP Ordreplukking Lagervogn 5 hyller 2000 Lb. Kapasitet | AA8PCW 19G704 5M-2436-6PH-WSPFlere hylleordreplukkervogner2000 lb.6"3600 lb.563.5 "52 "24 "21 026 NOK
LITTLE GIANT 5M-2448-6PH-WSP Ordreplukking Lagervogn 5 hyller 2000 Lb. Kapasitet | AA8PCX 19G705 5M-2448-6PH-WSPFlere hylleordreplukkervogner2000 lb.6"3600 lb.563.5 "64 "24 "24 734 NOK
LITTLE GIANT 5M-3048-6PH-WSP Ordreplukking Lagervogn 5 hyller 2000 Lb. Kapasitet | AA8PCY 19G706 5M-3048-6PH-WSPFlere hylleordreplukkervogner2000 lb.6"3600 lb.563.5 "64 "30 "25 418 NOK
LITTLE GIANT 5M-3060-6PH-WSP Ordreplukking Lagervogn 5 hyller 1700 Lb. Kapasitet | AA8PCZ 19G707 5M-3060-6PH-WSPFlere hylleordreplukkervogner1700 lb.6"3600 lb.563.5 "76 "30 "28 981 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT LGL-2436-WSBRK Ordreplukking Lagervogn 2 hyller 600 Lb. Lokk
7 088 NOK / enhet