LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP Ordreplukking Lagervogn 5 hyller 2000 Lb. Kapasitet | AA8PCW 19G704

LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP Bestillingsplukklagervogn 5 hyller 2000 lb Kapasitet

På lager
Vare: AA8PCW Modell: 5M-2436-6PH-WSPKryssref.: 19G704

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlere hylleordreplukkervogner
Kapasitet per hylle2000 lb.
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller12 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleTubular
Lastekapasitet3600 lb.
MaterialeStål
Antall hyller5
Total høyde63.5 "
Total lengde52 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde36 "
HylletypeFlush
Hyllebredde24 "
Skrivehylldimensjoner12 "L x 21" W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.15
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitet per hylleCaster Dia.LastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
LITTLE GIANT 3LG-1832-WS-P-BK Bestillingsplukking Lagervogn 3 hyller 1200 Lb. Kapasitet | AA8PBX 19G677 3LG-1832-WS-P-BKBestill plukkvogn med lomme1200 lb.5"1200 lbs.340 "48 "18 "11 173 NOK
LITTLE GIANT 3LG-2436-WS-P-BK Bestillingsplukking Lagervogn 3 hyller 600 Lb. Kapasitet | AA8PBY 19G678 3LG-2436-WS-P-BKBestill plukkvogn med lomme600 lb.5"1200 lbs.340 "52 "24 "13 262 NOK
LITTLE GIANT 3LG-2448-WS-P-BK Bestillingsplukking Lagervogn 3 hyller 600 Lb. Kapasitet | AA8PBZ 19G679 3LG-2448-WS-P-BKBestill plukkvogn med lomme600 lb.5"1200 lbs.340 "64 "24 "15 247 NOK
LITTLE GIANT 5M-2448-6PH-WSP Ordreplukking Lagervogn 5 hyller 2000 Lb. Kapasitet | AA8PCX 19G705 5M-2448-6PH-WSPFlere hylleordreplukkervogner2000 lb.6"3600 lb.563.5 "64 "24 "24 734 NOK
LITTLE GIANT 5M-3048-6PH-WSP Ordreplukking Lagervogn 5 hyller 2000 Lb. Kapasitet | AA8PCY 19G706 5M-3048-6PH-WSPFlere hylleordreplukkervogner2000 lb.6"3600 lb.563.5 "64 "30 "25 418 NOK
LITTLE GIANT 5M-3060-6PH-WSP Ordreplukking Lagervogn 5 hyller 1700 Lb. Kapasitet | AA8PCZ 19G707 5M-3060-6PH-WSPFlere hylleordreplukkervogner1700 lb.6"3600 lb.563.5 "76 "30 "28 981 NOK
RFQ
LITTLE GIANT LG-1832-WSBRK Ordreplukking Lagervogn 2 hyller 600 Lb. Kapasitet | AA8PFY 19G827 LG-1832-WSBRKBestill picking cart600 lb.5"1200 lbs.240 "48 "18 "5 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP Bestillingsplukklagervogn 5 hyller 2000 lb Kapasitet
21 026 NOK / enhet