LITTLE GIANT IP-2448-9P Mobilt instrumentbord 1200 Lb. | AG7BCT 49Y576

LITTLE GIANT IP-2448-9P mobilt instrumentbord 1200 Lb.

På lager
Vare: AG7BCT Modell: IP-2448-9PKryssref: 49Y576

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilt instrumentbord
Kapasitet per hylle1200 lb.
VognmaterialeStål
Caster Dia.9"
Caster materialePneumatisk
Type hjul(4) Sving
Hjulbredde3"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller19.5 "
FinishPulverlakkert
Måler14
Håndtak inkludertNei
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Generell dybde48 "
Total høyde34 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde48 "
HyllestilFlush
HylletypeFlush
Hyllebredde24 "
Topp materialeGlatt pulverlakkert stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddeTopp materialePris
LITTLE GIANT IP-2436-9P Mobilt instrumentbord 1200 Lb. | AG7BCQ 49Y574 IP-2436-9P36 "36 "24 "36 "24 "Glatt pulverlakkert stål8 733 NOK
LITTLE GIANT IP-2436-9PM Mobilt instrumentbord 1200 Lb. | AG7BCR 49Y575 IP-2436-9:XNUMX36 "36 "24 "36 "24 "Sklisikker vinyloverflate10 209 NOK
LITTLE GIANT IP-3048-9P Mobilt instrumentbord 1200 Lb. | AG7BCV 49Y578 IP-3048-9P48 "48 "30 "48 "30 "Glatt pulverlakkert stål10 140 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT IP-2448-9P mobilt instrumentbord 1200 Lb.
9 647 NOK / enhet