LITTLE GIANT ERGL-3060-8PYBK Bruksvogn Stål 60l x 30w 3600 Lb. | AA7MGB 16D361

LITTLE GIANT ERGL-3060-8PYBK Bruksvogn Stål 60l x 30w 3600 Lb.

På lager
Vare: AA7MGB Modell: ERGL-3060-8PYBKKryssreferanse: 16D361

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset ergonomisk verktøyvogn
Kapasitet per hylle1800 lb.
Caster Dia.8"
Caster materialeIkke-merkende polyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
FARGEGrå
Avstand mellom hyller21 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleErgonomisk dobbelt grep med håndbeskyttelse
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet3600 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde42 "
Total lengde65.5 "
Samlet bredde30.25 "
Hyllelengde60 "
HyllestilLippet
HylletypeLeppet kant
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.45
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLeppehøydeKapasitet per hylleCaster Dia.LastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
LITTLE GIANT ERG-2448-8PYBK Bruksvogn Stål 48l x 24w 3600 Lb. | AA7MFV 16D355 ERG-2448-8PYBK-1800 lb.8"3600 lb.242 "53.5 "24.25 "8 775 NOK
LITTLE GIANT ERG-3060-8PYBK Bruksvogn Stål 60l x 30w 3600 Lb. | AA7MFX 16D357 ERG-3060-8PYBK-1800 lb.8"3600 lb.242 "65.5 "30.25 "10 138 NOK
LITTLE GIANT ERGL-2436-8PYBK Bruksvogn Stål 36l x 24w 3600 Lb. | AA7MFY 16D358 ERGL-2436-8PYBK1.5 "1800 lb.8"3600 lb.242 "41.5 "24.25 "9 095 NOK
LITTLE GIANT 3ERLG-3048-BRK Bruksvogn Stål 54 Lx30 B 1200 Lb. | AA8PBT 19G673 3ERLG-3048-BRK1-1 / 2 "Bunn400 lb.5"1200 lbs.342 "53.5 "30 "15 674 NOK
LITTLE GIANT 3ERLGL-2436BRK Bruksvogn Stål 42 Lx24 B 1200 Lb. | AA8PBU 19G674 3ERLGL-2436BRK1.5 "400 lb.5"1200 lbs.342 "41.5 "24 "7 222 NOK
LITTLE GIANT ERLGL-2436-BRK Bruksvogn Stål 42 Lengde x 24-1/4 B 1200 Lb | AC3XZA 2XJR9 ERLGL-2436-BRK1.5 "600 lb.5"1200 lbs.242 "41.5 "24.25 "6 146 NOK
LITTLE GIANT ERLG-2436-BRK Bruksvogn Stål 42 Lengde x 24-1/4 B 1200 Lb | AC3XZC 2XJT2 ERLG-2436-BRK1-1 / 2 "Bunn600 lb.5"1200 lbs.242 "41.5 "24.25 "5 989 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT ERGL-3060-8PYBK Bruksvogn Stål 60l x 30w 3600 Lb.
11 336 NOK / enhet