LITTLE GIANT ERLGL-2436-BRK Bruksvogn Stål 42 Lengde x 24-1/4 B 1200 Lb | AC3XZA 2XJR9

LITTLE GIANT ERLGL-2436-BRK Utility Cart Steel 42 Lengde x 24-1 / 4 W 1200 Lb

På lager
Vare: AC3XZA Modell: ERLGL-2436-BRKKryssreferanse: 2XJR9

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset ergonomisk verktøyvogn
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialeIkke-merkende polyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
FARGEGrå
Avstand mellom hyller25 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleErgonomisk dobbelt grep med håndbeskyttelse
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde42 "
Total lengde41.5 "
Samlet bredde24.25 "
Hyllelengde36 "
HyllestilLippet
HylletypeLeppet kant
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.8
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLeppehøydeKapasitet per hylleCaster Dia.LastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
LITTLE GIANT ERG-2448-8PYBK Bruksvogn Stål 48l x 24w 3600 Lb. | AA7MFV 16D355 ERG-2448-8PYBK-1800 lb.8"3600 lb.242 "53.5 "24.25 "8 775 NOK
LITTLE GIANT ERG-3060-8PYBK Bruksvogn Stål 60l x 30w 3600 Lb. | AA7MFX 16D357 ERG-3060-8PYBK-1800 lb.8"3600 lb.242 "65.5 "30.25 "10 138 NOK
LITTLE GIANT ERGL-2436-8PYBK Bruksvogn Stål 36l x 24w 3600 Lb. | AA7MFY 16D358 ERGL-2436-8PYBK1.5 "1800 lb.8"3600 lb.242 "41.5 "24.25 "9 095 NOK
LITTLE GIANT ERGL-3060-8PYBK Bruksvogn Stål 60l x 30w 3600 Lb. | AA7MGB 16D361 ERGL-3060-8PYBK1.5 "1800 lb.8"3600 lb.242 "65.5 "30.25 "11 336 NOK
LITTLE GIANT 3ERLG-3048-BRK Bruksvogn Stål 54 Lx30 B 1200 Lb. | AA8PBT 19G673 3ERLG-3048-BRK1-1 / 2 "Bunn400 lb.5"1200 lbs.342 "53.5 "30 "15 674 NOK
LITTLE GIANT 3ERLGL-2436BRK Bruksvogn Stål 42 Lx24 B 1200 Lb. | AA8PBU 19G674 3ERLGL-2436BRK1.5 "400 lb.5"1200 lbs.342 "41.5 "24 "7 222 NOK
LITTLE GIANT ERLG-2436-BRK Bruksvogn Stål 42 Lengde x 24-1/4 B 1200 Lb | AC3XZC 2XJT2 ERLG-2436-BRK1-1 / 2 "Bunn600 lb.5"1200 lbs.242 "41.5 "24.25 "5 989 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT ERLGL-2436-BRK Utility Cart Steel 42 Lengde x 24-1 / 4 W 1200 Lb
6 146 NOK / enhet