LITTLE GIANT 509809 Kvernpumper, 1 hk HK, 115 VAC, Ingen bryter inkludert, Støpejern | CR9QHB 793V48

LITTLE GIANT 509809 Kvernpumper, 1 hk HK, 115 VAC, ingen bryter inkludert, støpejern

På lager
Vare: CR9QHB Modell: 509809Kryssreferanse: 793V48

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT 509809 Kvernpumper, 1 hk HK, 115 VAC, ingen bryter inkludert, støpejern
20 229 NOK / enhet