LIQUATITE LNM-P 16x50 ORG Rør Ikke-metallisk væsketett 2 In | AB4LHX 1YPG8

LIQUATITE LNM-P 16x50 ORG-rør Ikke-metallisk væsketett 2 tommer

På lager
Vare: AB4LHX Modell: LNM-P 16x50 ORGKryssreferanse: 1YPG8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel ikke-metallisk flytende tetningsledning
Bøy radius11 "
FARGEoransje
Rørstørrelse2"
KjernematerialeNylon mesh
Inne i Dia.2.08 "
Jakke materialeFleksibel PVC
Lengde50ft.
Utenfor Dia.2.64 "
Temp. Område-4 grader til 140 grader
typenIkke metallisk væsketett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)128.27
Skipets bredde (cm)125.73
HS kode3917390002
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Type A konstruksjon

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
LIQUATITE LNM-P 13x100 ORG Rør Ikke-metallisk Væsketett 1 In | AB4LHU 1YPG5 LNM-P 13x100 ORG6.5 "1"1.055 "100ft.1.44 "-4 grader til 140 grader18 684 NOK
LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG-kanal Ikke-metallisk væsketett 1 1/4 In | AB4LHV 1YPG6 LNM-P 14x100 ORG8"1-1 / 4 "1.395 "100ft.1.825 "-4 til 140 F22 468 NOK
LIQUATITE LNM-P 15x50 ORG Rør Ikke-metallisk væsketett 1 1/2 In | AB4LHW 1YPG7 LNM-P 15x50 ORG9"1-1 / 2 "1.62 "50ft.2.08 "-4 grader til 140 grader22 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE LNM-P 16x50 ORG-rør Ikke-metallisk væsketett 2 tommer
28 421 NOK / enhet