LIQUATITE CEA-13x100 BLK Rør væsketett 1 tomme 100 fot | AA7UXY 16P985

LIQUATITE CEA-13x100 BLK ledningsvæsketett 1 tomme 100 fot

På lager
Vare: AA7UXY Modell: CEA-13x100 BLKKryssreferanse: 16P985

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel væsketett ledning
Bøy radius3"
FARGESvart
Rørstørrelse1"
KjernematerialeGalvanisert stål
Inne i Dia.1.041 "
Jakke materialeFlammehemming, lav røyk- og toksisitetsgenerering termoplastisk polyuretan
Lengde100ft.
Utenfor Dia.1.29 "
Temp. Område-40 grader til 176 grader F
typenIkke-UL

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)64.14
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kjernen inneholder strengpakning mellom de spiralformede konvolusjonene i handelsstørrelser 3/8" til 2". Sure gasser blir praktisk talt eliminert som produkter av forbrenning. Dette produktet er ideelt egnet for installasjon i trange eller lukkede områder der konstruksjon

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
LIQUATITE CEA-12x50 BLK Rør væsketett 3/4 tommer 50 fot | AA7UXU 16P981 CEA-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "2 639 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE CEA-13x100 BLK ledningsvæsketett 1 tomme 100 fot
21 524 NOK / enhet