Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LINCOLN 83594 Universal Swivel 1000 Psi | AB4EJX 1XGN8

LINCOLN 83594 Universal Swivel 1000 Psi

På lager
Vare: AB4EJX Modell: 83594Kryssreferanse: 1XGN8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 965 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal svivel
FARGESølv
Monteringsenden (inn.)1/4
Inlet1/4 (M) NPT
MaterialeStål
Maks. Press1000 psi
Outlet1/4 (M) NPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Svingbar størrelse (1/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 83594 Universal Swivel 1000 Psi
1 965 NOK / enhet