Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIGHTOLIER LTL08RWF930WHVA LED-skinnebelysningshode, LED, Hvit, 9 W Maks Watt, 2 1/4 tommer Diameter | CR9KLW 45LW18

LIGHTOLIER LTL08RWF930WHVA LED-skinnebelysningshode, LED, hvit, 9 W Max Watt, 2 1/4 tommers dia.

På lager
Vare: CR9KLW Modell: LTL08RWF930WHVAKryssref: 45LW18

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LIGHTOLIER LT08RWF830BKVA LED-skinnebelysningshode, LED, svart, 9 W Max Watt, 2 1/4 tommers diameter | CR9KLR 45LW17 LT08RWF830BKVA2 017 NOK
LIGHTOLIER LTL08RNF930BKVA LED-skinnebelysningshode, LED, svart, 9 W Maks Watt, 2 1/4 tommers diameter, 7 tommers totallengde | CR9KLT 795TA9 LTL08RNF930BKVA2 083 NOK
LIGHTOLIER LLAV1130WH LED Spor Belysningshode, LED, Hvit, 15 W Maks Watt, 3 1/2 tommer Diameter | CR9KLU 45LW21 LLAV1130WH5 562 NOK
LIGHTOLIER LLAV2030WH LED-skinnebelysningshode, LED, Hvit, 21 W Maks Watt, 3 1/2 tommer Diameter | CR9KLV 45LW22 LLAV2030WH5 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIGHTOLIER LTL08RWF930WHVA LED-skinnebelysningshode, LED, hvit, 9 W Max Watt, 2 1/4 tommers dia.
2 150 NOK / enhet