Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL EE2601NTX3 Web Sling Eye And Eye L3ft 2400lb W1in | AC7TNV 38V006

LIFT-ALL EE2601NTX3 Web Sling Eye And Eye L3ft 2400lb W1in

På lager
Vare: AC7TNV Modell: EE2601NTX3Kryssreferanse: 38V006

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste4800 lb.
Choker Hitch Kapasitet1900 lb.
FARGEGul
Øyelengde8.5 "
Lengde3ft.
Materialenylon
Antall lag2
Slynge vurderingType 4
SlyngetypeTwisted Eye and Eye
Temp. Område200 Grader F
Vertikal trekkekapasitet2400 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterLett arbeid
Bredde1"
Garnbelegglatex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlyngetypeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetVertikal trekkekapasitetNettkarakterBreddeFARGEØyelengdePris
LIFT-ALL EE2801TTX10 Web Sling Eye And Eye L10ft 3200lb W1in | AC7PHE 38T272 EE2801TTX10Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid1"Sølv8.5 "494NOK
LIFT-ALL EE2801TTX11 Web Sling Eye And Eye L11ft 3200lb W1in | AC7PHF 38T273 EE2801TTX11Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid1"Sølv8.5 "568NOK
LIFT-ALL EE2801TTX12 Web Sling Eye And Eye L12ft 3200lb W1in | AC7PHG 38T274 EE2801TTX12Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid1"Sølv8.5 "510NOK
LIFT-ALL EE2801TTX13 Web Sling Eye And Eye L13ft 3200lb W1in | AC7PHH 38T275 EE2801TTX13Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid1"Sølv8.5 "641NOK
LIFT-ALL EE2801TTX14 Web Sling Eye And Eye, 14 fot Lengde, 3200 Lbs Kapasitet, 1 Tommers Bredde, Sølv, Polyester | AC7PHJ 38T276 EE2801TTX14Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid1"Sølv8.5 "651NOK
LIFT-ALL EE2801TTX15 Web Sling Eye And Eye L15ft 3200lb W1in | AC7PHK 38T277 EE2801TTX15Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid1"Sølv8.5 "715NOK
LIFT-ALL EE2801TTX16 Web Sling Eye And Eye L16ft 3200lb W1in | AC7PHL 38T278 EE2801TTX16Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid1"Sølv8.5 "648NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL EE2601NTX3 Web Sling Eye And Eye L3ft 2400lb W1in
177NOK / enhet