Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL 732DOSW10X6 Kjedeslynge 7/32 Tommer 6 Fot 4700 Lb. | AG3FUV 33KE85

LIFT-ALL 732DOSW10X6 Kjedeslynge 7/32 Tommer 6 Fot 4700 Lb.

På lager
Vare: AG3FUV Modell: 732DOSW10X6Kryssref.: 33KE85

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynge
VedleggstypeAvlang lenke og (2) Sling kroker
Kjedestørrelse7 / 32 "
FARGEGrå
Dobbel kapasitet @ 60 grader4700 lb.
FinishCoated
Klasse100
Lengde6"
MaterialeStål
Antall kjeder2
Samlet rekkevidde6 ft.
SlyngetypeDOS
Arbeidsbelastningsgrense4700 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7315822000

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeLengdeAntall kjederSamlet rekkeviddeSlyngetypeArbeidsbelastningsgrensePris
LIFT-ALL 732DOSW10X10 Kjedeslynge 7/32 Tommer 10 Fot 4700 Lb. | AG3FUK 33KE76 732DOSW10X10Avlang lenke og (2) Sling kroker10ft.210 ft.DOS4700 lb.7 512 NOK
LIFT-ALL 732DOSW10X12 Kjedeslynge 7/32 Tommer 12 Fot 4700 Lb. | AG3FUL 33KE77 732DOSW10X12Avlang lenke og (2) Sling kroker12ft.212 ft.DOS4700 lb.8 424 NOK
LIFT-ALL 732DOSW10X14 Kjedeslynge 7/32 Tommer 14 Fot 4700 Lb. | AG3FUM 33KE78 732DOSW10X14Avlang lenke og (2) Sling kroker14ft.214 ft.DOS4700 lb.8 685 NOK
LIFT-ALL 732DOSW10X16 Kjedeslynge 7/32 Tommer 16 Fot 4700 Lb. | AG3FUN 33KE79 732DOSW10X16Avlang lenke og (2) Sling kroker16ft.216 ft.DOS4700 lb.9 684 NOK
LIFT-ALL 732DOSW10X18 Kjedeslynge 7/32 Tommer 18 Fot 4700 Lb. | AG3FUP 33KE80 732DOSW10X18Avlang lenke og (2) Sling kroker18ft.218 ft.DOS4700 lb.9 948 NOK
LIFT-ALL 732DOSW10X20 Kjedeslynge 7/32 Tommer 20 Fot 4700 Lb. | AG3FUQ 33KE81 732DOSW10X20Avlang lenke og (2) Sling kroker20ft.220 ft.DOS4700 lb.10 840 NOK
LIFT-ALL 732DOSW10X3 Kjedeslynge 7/32 tommer 3 føtter 4700 Lb. | AG3FUR 33KE82 732DOSW10X3Avlang lenke og (2) Sling kroker3ft.23 ft.DOS4700 lb.5 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL 732DOSW10X6 Kjedeslynge 7/32 Tommer 6 Fot 4700 Lb.
6 498 NOK / enhet