Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIEBERT P-0080S magnetventil, 1/2 tommer Mxf, 24V | CR9JRL 116L37

LIEBERT P-0080S magnetventil, 1/2 tommer Mxf, 24V

På lager
Vare: CR9JRL Modell: P-0080SKryssreferanse: 116L37

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LIEBERT 185108P1S magnetventil, 0.5 Gpm | CR9JRK 50PM31 185108P1S3 694 NOK
LIEBERT 127935P5S magnetventil, 3/8 tommer OD.F. X OD.M, mindre spole | CR9JRM 116K65 127935P5S1 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIEBERT P-0080S magnetventil, 1/2 tommer Mxf, 24V
3 834 NOK / enhet