LEXAN 1NLG5 Sheet Polypropylen Clear 0.375 T 24 x 48 In | AB2TCM

LEXAN 1NLG5 ark polypropylen klar 0.375 T 24 x 48 tommer

På lager
Vare: AB2TCM Modell: 1NLG5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEFjern
Lengde48 "
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
Materialepolykarbonat
Material TypeSlitesterk
Driftstemp. Område-211 grader til 180 grader F
Strekkfasthet9000 psi
Tykkelse0.375 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.026 "
Bredde24 "
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.3668
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3920610000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBredde ToleranseFARGELengdeLengde ToleranseMaterial TypeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
LEXAN 1ETK8 ark polypropylen klar 0.060 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGC 1ETK8+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.06 "+/- 0.005 "12 "42NOK
LEXAN 1ETK9 ark polypropylen klar 0.093 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGD 1ETK9+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.093 "+/- 0.005 "12 "47NOK
LEXAN 1ETL1 ark polypropylen klar 0.118 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGE 1ETL1+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.118 "+/- 0.013 "12 "67NOK
LEXAN 1ETL2 Ark Polypropylen Klar 0.177 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGF 1ETL2+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.177 "+/- 0.0195 "12 "95NOK
LEXAN 1ETL3 ark polypropylen klar 0.236 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGG 1ETL3+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.236 "+/- 0.0195 "12 "126NOK
LEXAN 1ETL4 ark polypropylen klar 0.375 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGH 1ETL4+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.375 "+/- 0.026 "12 "210NOK
LEXAN 1ETL5 ark polypropylen klar 0.500 tommer T 12 x 12 tommer | AA9RGJ 1ETL5+0.060 "/ - 0.000"Fjern12 "+0.060 "/ - 0.000"Generelt formål0.5 "+/- 0.026 "12 "279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEXAN 1NLG5 ark polypropylen klar 0.375 T 24 x 48 tommer
2 665 NOK / enhet