LEWISBINS SN3919-14W GRÅ stabel- og reirbeholder 42-1/2 tommers lengde grå | AF4VYG 9MAC9

LEWISBINS SN3919-14W GRÅ stabel- og reirbeholder 42-1/2 tommers lengde grå

Vare: AF4VYG Modell: SN3919-14W GRÅKryssref: 9MAC9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHD Stack og Nest Container
FARGEGrå
FinishGlatt
Innvendig høyde13.625 "
Innvendig lengde38.125 "
Innvendig bredde19 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeGlassfiberforsterket polyester
Antall skillelinjer lange0
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde14.125 "
Utenfor lengde42.5 "
Utenfor bredde20.125 "
Bruk lokknummerMfr. Nr. CSN3919-1
Volum5.4 cu. ft.
Volumkapasitet5.4 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.95
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)107.95
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor høydeFARGEInnvendig høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeBruk lokknummerVolumInnvendig lengdePris
LEWISBINS SN1610-5P GRÅ Stack and Nest Bin 17-7/8 Inch Length Grey | AF3PZA 8ARA5 SN1610-5P GRÅ5"Grå4.5 "17.875 "10 13 / 16 "Mfr. Nr. CSN1610-10.3 cu. ft.15.875 "-
RFQ
LEWISBINS SN1610-5P RED Stack and Nest Bin 17-7 / 8 inch Length Red | AF3PZB 8ARA6 SN1610-5P RØD5"Rød4.5 "17.875 "10 13 / 16 "Mfr. Nr. CSN1610-10.3 cu. ft.15.875 "-
RFQ
LEWISBINS SN1812-8P GRØNN Stack and Nest Bin 20-5 / 8 inch Length Green | AF3PZC 8ARA7 SN1812-8P GRØNN8"Grønn7.5 "20.625 "13 "Mfr. Nr. CSN2013-1PSM0.8 kubikkmeter fot18 "-
RFQ
LEWISBINS SN2217-10W RØD stabel og reirbakke 25-5 / 16 tommers lengde rød | AF3PZD 8ARA8 SN2217-10W RØD10.125 "Rød9.625 "25 5 / 16 "18.125 "Mfr. Nr. CSN2217-11.8 kubikkmeter fot22 13 / 16 "-
RFQ
LEWISBINS SN2419-14P GREY Stack And Nest Bin 27-1 / 2 inch Length Grey | AF3PZE 8ARA9 SN2419-14P GRÅ14.125 "Grå13.625 "27.5 "19.875 "Mfr. Nr. CSN2419-13.0 cu. ft.23.125 "-
RFQ
LEWISBINS SN2012-6 BLÅ stabel- og reirbeholder 20-1/8 tommers lengde blå | AF3PZP 8ARD6 SN2012-6 BLÅ6.25 "Blå5.625 "20.125 "13 "Mfr. Nr. CSN2012-10.6 cu. ft.18.125 "276NOK
LEWISBINS SN2012-6 GRÅ stabel- og reirbeholder 20-1/8 tommers lengde grå | AF3PZQ 8ARD7 SN2012-6 GRÅ6.25 "Grå5.625 "20.125 "13 "Mfr. Nr. CSN2012-10.6 cu. ft.18.125 "276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS SN3919-14W GRÅ stabel- og reirbeholder 42-1/2 tommers lengde grå