Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEVITON GFNT2 GFI-kontak, Dekorator Duplex, 5-20R, 20 A, 125 VAC, Brun, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HNE 792UF0

LEVITON GFNT2 GFI-kontakt, dekorator dupleks, 5-20R, 20 A, 125 VAC, brun, 2 poler, skrueterminaler

På lager
Vare: CR9HNE Modell: GFNT2Kryssreferanse: 792UF0

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

443NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1647
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LEVITON 15379-C flensbeholder, enkel, 5-20R, 20 A, 125 VAC, hvit, 2 poler, skrueterminaler | CR9GYY 792RZ7 15379-CFlensbeholder574NOK
LEVITON GFWR1-E GFI-beholder, Dekorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Svart, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HLM 792UK1 GFWR1-EBeholder562NOK
LEVITON GFTR1-E GFI-beholder, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Svart, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HLN 792UG8 GFTR1-EBeholder529NOK
LEVITON GFNL1-E GFI-beholder, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Svart, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HLP 792UA8 GFNL1-EBeholder896NOK
LEVITON GFNT1-E GFI-kontak, Dekorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Svart, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HLQ 792UD8 GFNT1-EBeholder386NOK
LEVITON GFWT1-E GFI-beholder, Dekorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Svart, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HLU 792UK5 GFWT1-EBeholder579NOK
LEVITON GFNT1 GFI-beholder, Dekorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Brun, 2 Poler, Skrueterminaler | CR9HLW 792UD7 GFNT1Beholder529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEVITON GFNT2 GFI-kontakt, dekorator dupleks, 5-20R, 20 A, 125 VAC, brun, 2 poler, skrueterminaler
443NOK / enhet