Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEVEL-IT SSW-1-316 Utjevningsfeste Standard 3/8-16 316 rustfritt stål | AA6MBC 14H399

LEVEL-IT SSW-1-316 Utjevningsfeste Standard 3/8-16 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AA6MBC Modell: SSW-1-316Kryssreferanse: 14H399
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivelleringsmontering
Base316 rustfritt stål
Base Dia.1.25 "
Boltlengde2"
Anlegg316 rustfritt stål
FinishRustfritt stål
Høyde2.875 "
Hex5 / 8 "
Nivellerende monteringstypeNivå-det
Lastekapasitet3750 lb.
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNivellerende monteringstypeBaseBase Dia.LastekapasitetTrådstørrelseBoltlengdeAnleggFinishPris
LEVEL-IT NSW-0N Nivelleringsfeste Standard 1/4-20 Nikkel | AA6MAU 14H391 NSW-0NNivå-detStål m / sklisikker pute1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålNikkel139NOK
LEVEL-IT NSW-1N Leveling Mount Standard 3 / 8-16 Nikkel | AA6MAV 14H392 NSW-1NNivå-detStål m / sklisikker pute1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålNikkel143NOK
NIVÅ-IT NSW-2N Nivelleringsmontering Standard 1 / 2-13 Nikkel | AA6MAW 14H393 NSW-2NNivå-detStål m / sklisikker pute1.875 "5000 lb.1 / 2-132"StålNikkel200NOK
LEVEL-IT NSW-3N Nivelleringsfeste Standard 5/8-11 Nikkel | AA6MAX 14H394 NSW-3NNivå-detStål m / sklisikker pute2.5 "6000 lb.5 / 8-112"StålNikkel347NOK
LEVEL-IT NSW-4N Nivelleringsfeste Standard 3/4-10 Nikkel | AA6MAY 14H395 NSW-4NNivå-detStål m / sklisikker pute3"7400 lb.3 / 4-102"StålNikkel415NOK
LEVEL-IT NSW-5N Nivelleringsmontering Standard 1-8 nikkel | AA6MAZ 14H396 NSW-5NNivå-detStål m / sklisikker pute4"20,000 lb.1-83.5 "StålNikkel734NOK
LEVEL-IT SSW-0-316 Leveling Mount Standard 1 / 4-20 316 Rustfritt stål | AA6MBA 14H397 SSW-0-316Nivå-detRustfritt stål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "316 rustfritt stålRustfritt stål354NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEVEL-IT SSW-1-316 Utjevningsfeste Standard 3/8-16 316 rustfritt stål
411NOK / enhet