Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LENOX TOOLS 28M95 LENNOX gassventil, 1/2 tomme | CR9FWY 40LX90

LENOX TOOLS 28M95 LENNOX Gas Valve, 1/2 Inch

På lager
Vare: CR9FWY Modell: 28M95Kryssreferanse: 40LX90

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LENOX TOOLS 60J59 LENNOX gassventil, 24V, 1/2 tomme | CR9FWZ 40LY02 60J596 690 NOK
LENOX TOOLS 85K35 LENNOX gassventil, 3/4 tommer | CR9FXA 40LY14 85K356 814 NOK
LENOX TOOLS 41K35 LENNOX Sakteåpen gassventil, 24V, 1/2 tomme | CR9FXB 40LX93 41K359 054 NOK
LENOX TOOLS 78L60 LENNOX Trinn åpen gassventil, 3/4 tommer | CR9FXC 40LY10 78L608 191 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LENOX TOOLS 28M95 LENNOX Gas Valve, 1/2 Inch
11 762 NOK / enhet