Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LENOX TOOLS 21061156GR frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 12 tommers blad, 6 TPI, pakke med 5 | AB2XMZ 156G / 1PMC4

LENOX TOOLS 21061156GR frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 12 tommers blad, 6 TPI, pakke med 5

På lager
Vare: AB2XMZ Modell: 21061156GRKryssref: 156G / 1PMC4
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
658NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengjeldende sagblad
Tilbakebuet
Bladlengde12 "
BladmaterialeBi-Metal
MaterialeTinnbelagt bi-metall
Pack Size5
Shank1/2 "Universal
Tenner per tomme6
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8466915000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTenner per tommeBladlengdeBreddeBladmaterialeTilbakePack Sizepk. Antall.Pris
LENOX TOOLS 21060656GR frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 6 tommers blad, 6 TPI, pakke med 5 | AB2XMT 656G / 1PMB7 21060656GR66"3 / 4 "Bi-Metalbuet55316NOK
LENOX TOOLS 21063676GRC frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 6 tommers blad, 6 TPI, pakke med 5 | AB2XMU 676G / 1PMB8 21063676 XNUMX XNUMX GRC66"7 / 16 "Bi-Metalbuet55365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LENOX TOOLS 21061156GR frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 12 tommers blad, 6 TPI, pakke med 5
658NOK /pakke