Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 7665 04 11 Valve, 5/32 Inch Push To Connect, 1/8 Inch NPT, 145 PSI | CR8RAX 1PFZ3

LEGRIS 7665 04 11 ventil, 5/32 tommers trykk for å koble til, 1/8 tommer NPT, 145 PSI

På lager
Vare: CR8RAX Modell: 7665 04 11Kryssreferanse: 1PFZ3
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
372NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 7665 04 11 ventil, 5/32 tommers trykk for å koble til, 1/8 tommer NPT, 145 PSI
372NOK / enhet