Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3866 06 08 Metric Stainless Steel Push-to-Connect Fitting, 316L Stainless Steel | CR8TFQ 791TJ0

LEGRIS 3866 06 08 metrisk rustfritt stål push-to-connect fitting, 316L rustfritt stål

På lager
Vare: CR8TFQ Modell: 3866 06 08Kryssreferanse: 791TJ0

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

990NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3866 06 08 metrisk rustfritt stål push-to-connect fitting, 316L rustfritt stål
990NOK / enhet