Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3805 04 11 hannkontakt, 316L rustfritt stål, Push-to-Connect x MNPT, 5/32 tomme Størrelse Rør OD

På lager
Vare: CR8RLB Modell: 3805 04 11Kryssreferanse: 786XY8
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
600NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3675 12 13 hannkoblingsrør x BSPP 1/4 tomme x 20mm | AA8GDC 18E446 +3675 12 13 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x BSPT20mm1 / 4 "-4 grader til 302 grader F12mm1173NOK
LEGRIS 3101 04 10 hannkontakt 4mm ytre diameter 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 +3101 04 10 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x MNPT13mm1 / 8 "-4 grader til 175 grader F4mm10738NOK
LEGRIS 3101 08 13 hannkontakt 8mm ytre diameter 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 +3101 08 13 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x MNPT16mm1 / 4 "-4 grader til 175 grader F8mm101 393 NOK
LEGRIS 3101 10 13 Hannkontakt 10mm Ytre Diameter 290 PSI - Pakke med 10 | AB2WUW 1PEP1 +3101 10 13 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x MNPT16mm1 / 4 "-4 grader til 175 grader F10mm102 204 NOK
LEGRIS 3675 08 13 hannkoblingsrør x BSPT 8 mm x 1/4 tomme | AD3JWR 3ZNU7 +3675 08 13 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x BSPT15mm1 / 4 "-4 grader til 302 grader F8mm1160NOK
LEGRIS 3175 08 10 hannkoblingsrør 8mm rør 1/8" - PK10 | AD7WTT 4GWH9 +3175 08 10 XNUMXPlast / metallkombinasjonGlassfylt nylon og forniklet messingTube x hann BSPT13mm1 / 8 "-4 grader til 175 grader F8mm101 212 NOK
LEGRIS 3175 12 21 hannkoblingsrør 12 mm rør 1/2" - PK10 | AD7WTW 4GWJ5 +3175 12 21 XNUMXPlast / metallkombinasjonGlassfylt nylon og forniklet messingTube x hann BSPT21mm1 / 2 "-4 grader til 175 grader F12mm102 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3805 04 11 hannkontakt, 316L rustfritt stål, Push-to-Connect x MNPT, 5/32 tomme Størrelse Rør OD
600NOK / enhet