Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3182 04 56 Plug-In Albue 5/32 x 1/4 - PK10 | AA9HKN 1DDU2

LEGRIS 3182 04 56 Plug-In Albue 5/32" x 1/4" - PK10

På lager
Vare: AA9HKN Modell: 3182 04 56Kryssreferanse: 1DDU2
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
1 009 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialGlassfylt nylon
FARGESvart
TilkoblingstypeTube x stamme
Maks. Press290 psi
Stamme OD1 / 4 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialTilkoblingstypeSakTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3109 60 14 hannalbue 90 grader 3/8" MNPT x Tube - PK10 | AB2WWF 1PFB8 +3109 60 14 XNUMXPlast / metallkombinasjonGlassfylt nylon og forniklet messingRør x MNPTAlbue, 90 grader3 / 8 "101 144 NOK
LEGRIS 3889 04 11 Kompakt albue, 316L rustfritt stål, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPY 1PFL5 +3889 04 11 XNUMX---Elbow-2250NOK
LEGRIS 3889 62 18 Kompakt albue, 316L rustfritt stål, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPZ 1DFJ3 +3889 62 18 XNUMX---Elbow-24 294 NOK
LEGRIS 3809 06 11 Albue, 316L rustfritt stål, Push-To-Connect X Mnpt, 2 PK | CN8BQA 1DFG4 +3809 06 11 XNUMX---Elbow-2284NOK
LEGRIS 3899 04 20 Albue, 316L rustfritt stål, Push-To-Connect X Munf, 2 PK | CN8BQB 1PFP8 +3899 04 20 XNUMX---Elbow-2310NOK
LEGRIS 0102 08 00 Albue, 90 Deg, Messing, Kompresjon X Kompresjon 10 PK | CP2DMC 46M695 +0102 08 00 XNUMX---Elbow-102 664 NOK
LEGRIS 0102 12 00 Albue, 90 Deg, Messing, Kompresjon X Kompresjon 10 PK | CP2DMD 46M697 +0102 12 00 XNUMX---Elbow-104 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3182 04 56 Plug-In Albue 5/32" x 1/4" - PK10
1 009 NOK /pakke