Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3166 56 60 Plug Inch Reducer 1/4 x 3/8 Ytre diameter - PK10 | AB2WWV 1PFE7

LEGRIS 3166 56 60 Plug Inch Reducer 1/4" x 3/8" Ytre diameter - PK10

På lager
Vare: AB2WWV Modell: 3166 56 60Kryssreferanse: 1PFE7
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
360NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in Reducer
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialGlassfylt nylon
FARGESvart
TilkoblingstypeTube
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Stamme OD3 / 8 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStamme ODTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3166 06 08 Plug-In Reducer 6mm x 8mm - PK10 | AA9HLE 1DEK5 +3166 06 08 XNUMXTube x stamme8mm6mm10542NOK
LEGRIS 3166 08 10 Plug-In Reducer 8mm x 10mm - PK10 | AE7BVR 5WTH2 +3166 08 10 XNUMXTube10mm8mm10766NOK
LEGRIS 3166 56 62 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Rørstamme, 1/4 x 1/2 tomme Rør OD, 10Pk | CJ3ANN 1PFE8 +3166 56 62 XNUMX---101 280 NOK
LEGRIS 3166 53 56 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Rørstamme, 1/8 x 1/4 tomme Rør OD, 10Pk | CJ3ANP 1PFE6 +3166 53 56 XNUMX---10997NOK
LEGRIS 3166 04 08 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x rørstamme, 5/32 x 5/16 tommers rør OD, 10Pk | CJ3ANQ 1DEK6 +3166 04 08 XNUMX---10629NOK
LEGRIS 3166 04 56 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Rørstamme, 5/32 x 1/4 tomme Rør OD, 10Pk | CJ3ANR 1PFE5 +3166 04 56 XNUMX---10365NOK
LEGRIS 3166 04 06 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Rørstamme, 4 mm x 4 mm Rør OD, 10Pk | CJ3ANT 1DEK4 +3166 04 06 XNUMX---10613NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3166 56 60 Plug Inch Reducer 1/4" x 3/8" Ytre diameter - PK10
360NOK /pakke