Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3129 53 14 Polymer, Mnpt x Push-To-Connect, 1/8 Inch Tube Od, 3/4 Inch Length | CR8TME 791T10

LEGRIS 3129 53 14 Polymer, Mnpt x Push-To-Connect, 1/8 tomme tube Od, 3/4 tomme lengde

På lager
Vare: CR8TME Modell: 3129 53 14Kryssref: 791T10
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LEGRIS 3148 56 11 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 1/4 tomme x 1/4 tomme rør OD | CR8TLG 791T19 +3148 56 11 XNUMXMontering147NOK
LEGRIS 3049 56 11 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 1/4 tomme x 1/4 tomme rør OD | CR8TLH 791RY1 +3049 56 11 XNUMXMontering370NOK
LEGRIS 3108 12 22 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 12 mm x 12 mm Tube OD | CR8TLJ 791RU4 +3108 12 22 XNUMXMontering387NOK
LEGRIS 3108 55 11 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 3/16 Inch x 3/16 Inch Tube OD | CR8TLK 791RZ4 +3108 55 11 XNUMXMontering161NOK
LEGRIS 3103 55 11 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 3/16 Inch x 3/16 Inch Tube OD | CR8TLL 791RY9 +3103 55 11 XNUMXMontering237NOK
LEGRIS 3049 60 18 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 3/8 tommer x 3/8 tommer rør OD | CR8TLM 791RY3 +3049 60 18 XNUMXMontering634NOK
LEGRIS 3049 60 14 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 3/8 Inch x 3/8 Inch Tube OD | CR8TLN 791RY2 +3049 60 14 XNUMXMontering673NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3129 53 14 Polymer, Mnpt x Push-To-Connect, 1/8 tomme tube Od, 3/4 tomme lengde
114NOK / enhet