Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3126 08 00 Plugg 5/16 Tommer Ytre Diameter PSI 290 - PK50 | AB2WWL 1PFD2

LEGRIS 3126 08 00 Plugg 5/16" tommers ytre diameter PSI 290 - PK50

På lager
Vare: AB2WWL Modell: 3126 08 00Kryssreferanse: 1PFD2
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
1 427 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Grunnleggende materialePlast
Body Materialnylon
FARGESvart
TilkoblingstypeTube
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse5/16 "eller 8 mm
Stamme OD5/16 "eller 8 mm
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size5/16 "eller 8 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseStamme ODTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3126 06 00 Plugg 6mm Rør 6mm Ytre Diameter Rør Nylon - PK50 | AB2WWK 1PFD1 +3126 06 00 XNUMX6mm6mm6mm501 327 NOK
LEGRIS 3126 10 00 Plugg 10mm Ytre Diameter PSI 290 - PK10 | AB2WWM 1PFD3 +3126 10 00 XNUMX10mm10mm10mm10592NOK
LEGRIS 3126 60 00 Plugg, Polymer, Rørstamme, 3/8 Tommer Rør OD, Rød, 1 11/16 Tommer Lengde, 10Pk | CJ3ALK 1PFV5 +3126 60 00 XNUMX---10344NOK
RFQ
LEGRIS 3126 56 00 Plugg, Polymer, Rørstamme, 1/4 tommers rørdiameter, rød, 1 7/16 tommers lengde, 10pk | CJ3ALL 1PFD5 +3126 56 00 XNUMX---10258NOK
RFQ
LEGRIS 3126 04 00 Plugg, Polymer, Rørstamme, 5/32 Tommer Rør OD, Rød, 1 3/16 Tommer Lengde, 50Pk | CJ3ALM 1PFC9 +3126 04 00 XNUMX---50503NOK
RFQ
LEGRIS 3126 62 00 Plugg, Polymer, Rørstamme, 1/2 Inch Tube OD, Black, 1 29/32 Inch Lengde, 10Pk | CJ3ALN 1PFV6 +3126 62 00 XNUMX---10336NOK
RFQ
LEGRIS 3126 53 00 Plugg, Polymer, Rørstamme, 1/2 Inch Tube OD, Rød, 1 5/16 Inch Lengde, 10Pk | CJ3ALP 1PFD4 +3126 53 00 XNUMX---10302NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3126 08 00 Plugg 5/16" tommers ytre diameter PSI 290 - PK50
1 427 NOK /pakke